613193
切削工具
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
X21K
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR X21K
Socket Set; Socket Set Type; 12 Points; 1.000" Drive Size; Alloy Steel Material; Chrome Socket Type
制造商部件号
X21K
BDI部件号
613193
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7/X21K/p/613193
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950215914
重量 / Kilogram
30.872
Product Group - BDI
G00268
名称
Set
关键字串
Socket
重量/磅
68
产品明细
Socket Set
产品规格
Socket Set Type; 12 Points; 1.000" Drive Size; Alloy Steel Material; Chrome Socket Type
详细描述
Socket Set; Socket Set Type; 12 Points; 1.000" Drive Size; Alloy Steel Material; Chrome Socket Type