25092994
液压
WAUKESHA CHERRY
WAUKESHA CHERRY
3028472
WAUKESHA CHERRY WAUKESHA CHERRY
描述
WAUKESHA CHERRY 3028472
Seal Seat; Gray Color; Silicone Material; For 2" Size 200-Series Manual Butterfly Valve
制造商部件号
3028472
BDI部件号
25092994
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/3028472/p/25092994
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
名称
Seat
关键字串
Seal
产品明细
Seal Seat
产品规格
Gray Color; Silicone Material
详细描述
Seal Seat; Gray Color; Silicone Material; For 2" Size 200-Series Manual Butterfly Valve