15043353
管件
LEGRIS
LEGRIS
1025P06 04
LEGRIS LEGRIS
描述
LEGRIS 1025P06 04
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Nylon; Blue; 725 PSI - 50 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1025P06 04
BDI部件号
15043353
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/1025P06-04/p/15043353
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.54
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
725 PSI | 50 Bar
典型用途
Air | Industrial | Motion Control | Packaging | Robotic | Tooling
价格单位
M
包装数量
25M
订购倍数
25M
最低订购量
25 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Abrasion - Chemical - Humidity Resistant | Semi Rigid | Bending Radius 15 MM
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
0.66139
详细描述
Tubing; Single; 4MM Inside Diameter; 6MM Outside Diameter; Nylon; Blue; 725 PSI - 50 Bar Operating Pressure
外径
0.236 英寸 | 6 毫米
内径
0.157 英寸 | 4 毫米