https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-CLNMST-PW-3000-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTExNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmczWVM4eE1ESTRNVE01TURrek1UazVPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlEweE9UVk5VWDFCWFh6TXdNREJmV1V4WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWUxMjViYTdlMWVmODQzMjQ0MzEwY2ZmYWIxOWZiYTIxNDRlNDlmODYxYmQ0ZmM3MWVjNjMxMGE0ZjdmNzkzYw
23710285
软管
GATES
GATES
1/2XLGRL 1000FT CLN MSTR PW3000 YELLOW
GATES GATES
描述
GATES 1/2XLGRL 1000FT CLN MSTR PW3000 YELLOW
Water Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.79" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Yellow; 3000 PSI | 210 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1/2XLGRL 1000FT CLN MSTR PW3000 YELLOW
BDI部件号
23710285
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-2XLGRL-1000FT-CLN-MSTR-PW3000-YELLOW/p/23710285
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075738718
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
3000 PSI | 210 Bar
典型用途
Hot and Cold Water High Pressure Cleaning Equipment | Hose Coupling
价格单位
REEL
包装数量
1000FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 1000 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 3.5 Inch | Braided High Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
制造商货号
46579459
重量/磅
75
详细描述
Water Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.79" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Yellow; 3000 PSI | 210 Bar Operating Pressure
外径
0.79 英寸 | 20.066 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米