425305
软管
CONTINENTAL
CONTINENTAL
4INX100FT SPIRAFLEX 1600 GREEN 55PSI
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4INX100FT SPIRAFLEX 1600 GREEN 55PSI
Suction and Discharge; 4" Inside Diameter; 4.46" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Green; 55 PSI - 4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4INX100FT SPIRAFLEX 1600 GREEN 55PSI
BDI部件号
425305
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4INX100FT-SPIRAFLEX-1600-GREEN-55PSI/p/425305
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256132674
重量 / Kilogram
0.817
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Green
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
55 PSI | 4 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | General Industrial | Septic Tank Cleaning Operation
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Olive Green Pliovic with High Density Rigid Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商内部编号
20013223
重量/磅
169
详细描述
Suction and Discharge; 4" Inside Diameter; 4.46" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Green; 55 PSI - 4 Bar Operating Pressure
外径
4.46 英寸 | 113.284 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米