1117578
软管
GATES
GATES
8TH7NCDL 250FT/CARTON
GATES GATES
描述
GATES 8TH7NCDL 250FT/CARTON
Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.8" Outside Diameter; Polyester Inner Material; Urethane Outer Material; Orange; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure
制造商部件号
8TH7NCDL 250FT/CARTON
BDI部件号
1117578
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/8TH7NCDL-250FT-CARTON/p/1117578
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075322054
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Polyester
外圈材料
Urethane
颜色
Orange
工作温度范围
-65 To 200 Deg F
工作压力
2000 PSI | 138 Bar
典型用途
Blowout Preventer Control Line | Farm and Construction Machinery | Hydraulic Lift | Lubrication Line | Power and Telephone Mobile Equipment
价格单位
CARTON
包装数量
250FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Synthetic Fiber Braid | Bend Radius 3 Inch | Burst Pressure 8000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
44720229
重量/磅
0.32
详细描述
Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.8" Outside Diameter; Polyester Inner Material; Urethane Outer Material; Orange; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.8 英寸 | 20.32 毫米