https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8210G001-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcxMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJoak5pOHhNRFl3TlRVM01EZzRNell4TkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TUVjd01ERmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2OGUwZjY2MWQyNmRkYWU2YTNjZWQwMWFlYWIyN2VjNWMxNzUwM2U2ZWJiZGM1YWM3MGUyYTkwNjFiZmY4MmQ0
27233381
液压和气动阀门
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8210G093VMAC220/50D
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8210G093VMAC220/50D
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 220/50 VAC; Pneumatic; Solenoid; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
8210G093VMAC220/50D
BDI部件号
27233381
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8210G093VMAC220-50D/p/27233381
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
1
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/8" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid
电压
220/50 VAC
介质
Pneumatic
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Closed | Medium Vacuum | 18" Lead
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
2.2
详细描述
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 220/50 VAC; Pneumatic; Solenoid; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总宽
2.28 英寸 | 57.912 毫米
总高
3.863 英寸 | 98.12 毫米
全长
3.51 英寸 | 89.154 毫米