https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8215G001-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE0MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnM1lpOHhNRFl3TlRNd09UYzFOVFF5TWk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TlVjd01ERmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Nzk3ODk5ODEyOTZhMzBiZWEzZmZhYWJiOTEyYjhjOWE4OWM4NzA4ZjEwNTY5OGM2NmNiOGE0ZWJlOTk5MGY0Ng
27206460
液压和气动阀门
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8215G010BAC220/60D
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8215G010BAC220/60D
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 220/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 50 PSI; 32 To 125 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
制造商部件号
8215G010BAC220/60D
BDI部件号
27206460
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8215G010BAC220-60D/p/27206460
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
1
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/8" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
220/60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
50 PSI
工作压力范围
0 To 50 PSI
工作温度范围
32 To 125 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3.4 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | LP Gas Fluid | Normally Closed | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.7
详细描述
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 220/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 50 PSI; 32 To 125 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
总高
4.033 英寸 | 102.438 毫米
全长
3.515 英寸 | 89.281 毫米
总宽
2.452 英寸 | 62.281 毫米