https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8262R105-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA5MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJneU9DOHhNRFl3TlRBek5qUXpOelV6TkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREkyTWxJeE1EVmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NjhmOTVlZjBjYTg5NzJjNTYwYmQxODk0ODczNjhlNjljMGI5ZTVhMjVjMDY0MmUwMjllZTRlZDFjOTEzZGZk
27233287
液压和气动阀门
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8262R10524-120
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8262R10524-120
Solenoid Valve; 1/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 To 120/50-60 VAC | 24 To 120 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas 540 PSI | Light Oil 360 PSI | Water 395 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
8262R10524-120
BDI部件号
27233287
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8262R10524-120/p/27233287
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
1
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/8" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
24 To 120/50-60 VAC | 24 To 120 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Inert Gas 540 PSI | Light Oil 360 PSI | Water 395 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas 0 To 540 PSI | Light Oil 0 To 360 PSI | Water 0 To 395 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.35 Cv Factor | 1/8" Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 To 120/50-60 VAC | 24 To 120 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas 540 PSI | Light Oil 360 PSI | Water 395 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总高
3 英寸 | 76.2 毫米
全长
3.98 英寸 | 101.1 毫米
总宽
1.87 英寸 | 47.5 毫米