https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8316G001-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgzODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnNU1TOHhNRFl3TlRFMk9ETTJNVFV3TWk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE14Tmtjd01ERmZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM5ZTE0NTRhMDY4ZjA2ZTJkZGFiNmE1NmIxZDg0YTQxNDNjZTE4YmRmNDllZTRkMDAxZmI1YzJjZWQ1NDM2Nzk
27249252
液压和气动阀门
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8316G081VAC480/60,440/50D
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8316G081VAC480/60,440/50D
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 440/50 VAC | 480/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 150 PSI; 0 To 180 Deg F; Viton Seal; Stainless Steel
制造商部件号
8316G081VAC480/60,440/50D
BDI部件号
27249252
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8316G081VAC480-60,440-50D/p/27249252
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
1
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
440/50 VAC | 480/60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
0 To 150 PSI
工作温度范围
0 To 180 Deg F
密封类型
Viton
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.5 Cv Factor | 5/16" Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 440/50 VAC | 480/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 150 PSI; 0 To 180 Deg F; Viton Seal; Stainless Steel
总宽
2.06 英寸 | 52.324 毫米
全长
3.639 英寸 | 92.431 毫米
总高
5.457 英寸 | 138.608 毫米