https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8344G044-MO-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg2Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJneE1TOHhNRFl3TlRNeE5qZzVPRGcwTmk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE0wTkVjd05EUmZUVTlmUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGE5MzdjMDhhOGFhZTdkNTEwMDAxM2NjZWNiNDg4ZjU5YjE5MDAwYmY3MGZjNTEzZTY2MTE1ZmIyZDJlNGY4Ng
27207176
液压和气动阀门
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8344G050MOAC100/60D
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8344G050MOAC100/60D
Poppet Valve; 3/8" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; 100/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; Air - Inert Gas - Water 300 PSI | Light Oil 200 PSI; 0 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
8344G050MOAC100/60D
BDI部件号
27207176
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8344G050MOAC100-60D/p/27207176
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
1
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
3/8" FNPT
接口数量/通路数
4 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
电压
100/60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Inert Gas - Water 300 PSI | Light Oil 200 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas - Water 10 To 300 PSI | Light Oil 25 To 200 PSI
工作温度范围
0 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.4 - 2.2 Cv Factor | 3/8" Orifice Size | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | NBR Disc | Manual Operator
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
7.7
详细描述
Poppet Valve; 3/8" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; 100/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; Air - Inert Gas - Water 300 PSI | Light Oil 200 PSI; 0 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总高
5.599 英寸 | 142.215 毫米
全长
6.06 英寸 | 153.924 毫米
总宽
4.395 英寸 | 111.633 毫米