https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8215G001-EF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnek9DOHhNRFl3TlRBM056RXdNall5TWk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TlVjd01ERmZSVVpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA3MjdiNTUwMGY2ZWI4YWQ2MDdjNjI3MzQ2Mjc5M2I4YjY1MzdlODRkYzg4ZmUwMzU0MjNlODIzMjZjYTI0NTY
27132769
液压和气动阀门
ASCO VALVE
ASCO VALVE
EF8215G030DC80-90/DCD
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE EF8215G030DC80-90/DCD
Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 80 To 90 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 25 PSI; 32 To 104 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
制造商部件号
EF8215G030DC80-90/DCD
BDI部件号
27132769
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EF8215G030DC80-90-DCD/p/27132769
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
80 To 90 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
25 PSI
工作压力范围
0 To 25 PSI
工作温度范围
32 To 104 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5.1 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Air - Fuel Gas Fluid | Normally Closed | Explosion Proof | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.8
详细描述
Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 80 To 90 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 25 PSI; 32 To 104 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
总宽
2.332 英寸 | 59.233 毫米
总高
4.46 英寸 | 113.284 毫米
全长
3.795 英寸 | 96.393 毫米