https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VEX3320-02-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnMFppOHhNRFl3TmpJeU16STVORFE1TkM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWa1ZZTXpNeU1GOHdNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Nzc4ZjE3NTcyZWJjOGM3NTI4MzZhMDhhNWJlMjJhZGVhNjI5Y2FjNmIyNWRkODc5YTcyNjVkZGViMmQzZGJhMQ
21456205
液压和气动阀门
SMC
SMC
EVEX3320-04F
SMC SMC
描述
SMC EVEX3320-04F
Poppet Valve; 1/2" G Port; 3 Port | 3 Way; 3 Position; Pneumatic; Air Pilot - Spring | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; Aluminum
制造商部件号
EVEX3320-04F
BDI部件号
21456205
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EVEX3320-04F/p/21456205
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.08
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet
接口类型
1/2" G
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
3 Position
驱动方式
Air Pilot - Spring | Air Pilot - Spring Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
30 To 145 PSI
工作温度范围
32 To 140 Deg F
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid | Body Ported | Air Operated
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet
重量/磅
0.60964
详细描述
Poppet Valve; 1/2" G Port; 3 Port | 3 Way; 3 Position; Pneumatic; Air Pilot - Spring | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; Aluminum
全长
2.362 英寸 | 60 毫米
总高
3.11 英寸 | 79 毫米
总宽
1.417 英寸 | 36 毫米