18302209
液压和气动阀门
ARO CORP
ARO CORP
M312SD-120-A
ARO CORP ARO CORP
描述
ARO CORP M312SD-120-A
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 3 Position; 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Solenoid Return; 115 PSI; 15 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
制造商部件号
M312SD-120-A
BDI部件号
18302209
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/M312SD-120-A/p/18302209
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.997
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
4 Port | 4 Way
位数
3 Position
驱动方式
Solenoid | Solenoid Return
电压
120/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
115 PSI
工作压力范围
45 To 115 PSI
工作温度范围
15 To 122 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.7 Cv Factor | Air Fluid | 26 SCFM
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
制造商货号
M312SD-120-A
重量/磅
2.2
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 3 Position; 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Solenoid Return; 115 PSI; 15 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
总高
1.378 英寸 | 35 毫米
总宽
1.024 英寸 | 26 毫米
全长
6.64 英寸 | 168.656 毫米