https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8551A321-WSNF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA2OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnd015OHhNRFl3TlRVM016WXpOakV5Tmk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRFUxTVVFek1qRmZWMU5PUmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGZiZDE1NDZhMjJiODhjMDU5NTUwNWJiMWUyNjk0YmM3OGE1OWIyNjBjODE0OThkNTk0ZDljYmI5MWFhZjg3OTQ
20710088
液压和气动阀门
ASCO VALVE
ASCO VALVE
NF8551A421AC230/50
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE NF8551A421AC230/50
Spool Valve; 1/4" FNPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 230/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 140 PSI; -40 To 176 Deg F; Polyurethane | Silicone Rubber Seal; Stainless Steel
制造商部件号
NF8551A421AC230/50
BDI部件号
20710088
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/NF8551A421AC230-50/p/20710088
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Spool | Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
电压
230/50 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
140 PSI
工作压力范围
30 To 140 PSI
工作温度范围
-40 To 176 Deg F
密封类型
Polyurethane | Silicone Rubber
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.86 Cv Factor | 6MM Orifice Size | Air - Inert Gas Fluid | Flameproof | Aluminum Enclosure | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Spool Solenoid
详细描述
Spool Valve; 1/4" FNPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 230/50 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 140 PSI; -40 To 176 Deg F; Polyurethane | Silicone Rubber Seal; Stainless Steel
总高
5.591 英寸 | 142 毫米
全长
6.693 英寸 | 170 毫米
总宽
4.016 英寸 | 102 毫米