![SY3120-BLOZ-C6-F1](/medias/INDSMCVALVEX-SY3120-LO-C6-F1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJoallpOHhNRFl3TlRRMU9ERTVORFEyTWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWt6TVRJd1gweFBYME0yWDBZeFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGQ2MzhjNGIzOWQzYTc4YmQ3ZDgwY2RjZGNmN2Q4ZjkyMDA3ZjNmZGM2YzZhOWFlMWEwZTdlZmNmMmFlMzBmMg)
![SY3120-BLOZ-C6-F1](/medias/INDSMCVALVEX-SY3120-LO-C6-F1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJoallpOHhNRFl3TlRRMU9ERTVORFEyTWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWt6TVRJd1gweFBYME0yWDBZeFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGQ2MzhjNGIzOWQzYTc4YmQ3ZDgwY2RjZGNmN2Q4ZjkyMDA3ZjNmZGM2YzZhOWFlMWEwZTdlZmNmMmFlMzBmMg)
18595545
液压和气动阀门
SMC
SMC
SY3120-BLOZ-C6-F1
SMC SMC
描述
SMC SY3120-BLOZ-C6-F1
Solenoid Valve; 6 MM Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
制造商部件号
SY3120-BLOZ-C6-F1
BDI部件号
18595545
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SY3120-BLOZ-C6-F1/p/18595545
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.055
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
6 MM Tubing OD
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
电压
24 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
22 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Zinc
英寸 - 公制
Metric
其它特点
0.19/0.17 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Internal Pilot | Non Locking Type Manual Override | L Plug without Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | One Touch Fitting | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.121
详细描述
Solenoid Valve; 6 MM Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
全长
2.961 英寸 | 75.2 毫米
总宽
0.945 英寸 | 24 毫米
总高
1.791 英寸 | 45.5 毫米