https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SYJ3340-00-LO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJoallTOHhNRFl3TmpFeE9UQTVNakkxTkM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMWxLTXpNME1GOHdNRjlNVDE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU1ODE1N2YyOWZkYTU1MDc2YjY0NzRlODMwZGViZTk5OWNmZDU1ZGI0MmZjMDg5NTk1Yzg5NWFlZWFiZDhhNGE
18597900
液压和气动阀门
SMC
SMC
SYJ3440-BLOZ
SMC SMC
描述
SMC SYJ3440-BLOZ
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
制造商部件号
SYJ3440-BLOZ
BDI部件号
18597900
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/SYJ3440-BLOZ/p/18597900
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.058
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
3 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return
电压
24/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
30 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Zinc
英寸 - 公制
Metric
其它特点
0.1/0.16 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Individual Pilot Exhaust | L Plug without Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type Manual Override | In/Exhaust Center/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.23584
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Spring | Solenoid - Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
全长
4.169 英寸 | 105.9 毫米
总宽
0.433 英寸 | 11 毫米
总高
1.398 英寸 | 35.5 毫米