https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-SOL-PORT-VEF2141-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJneU9DOHhNRFl3TlRrek1EZzBNREE1TkM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZVMDlNWDFCUFVsUmZWa1ZHTWpFME1WOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNkZDExNWQ2ZTZmN2U3ZGExNWM5ZWMzYWY0ZmVmMTcwZjFkOWZlMjRiZDViODRlM2UwMDUxYjJiZWI0ZTJjNjA
17870085
液压和气动阀门
SMC
SMC
VEF2141-1-06N
SMC SMC
描述
SMC VEF2141-1-06N
Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 32 To 122 Deg F; Aluminum
制造商部件号
VEF2141-1-06N
BDI部件号
17870085
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VEF2141-1-06N/p/17870085
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.601
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
Not Available
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
32 To 122 Deg F
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 32 To 122 Deg F; Aluminum
总宽
3.228 英寸 | 82 毫米
全长
4.35 英寸 | 110.5 毫米
总高
6.083 英寸 | 154.5 毫米