https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VEX1501-06N5DZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJneE1DOHhNRFl3TmpJeE5EUXhORE0yTmk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWa1ZZTVRVd01WOHdOazQxUkZwZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0YjY5YWUyYWYwZGRhM2E4NTdiMjQ0NjBiZmUxZjgxMWVhNzNjZGEyMWFmZTY2YWJlMThiOWFlNTZkOWQzZDY2
25707881
液压和气动阀门
SMC
SMC
VEX1901-145D
SMC SMC
描述
SMC VEX1901-145D
Poppet Valve; 1-1/2" RC | 2" RC Port; 3 Port | 3 Way; 3 Position; 24 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 32 To 122 Deg F; Aluminum
制造商部件号
VEX1901-145D
BDI部件号
25707881
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VEX1901-145D/p/25707881
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
1
重量 / Kilogram
4
Product Group - BDI
F02234
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1-1/2" RC | 2" RC
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
3 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
电压
24 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
32 To 122 Deg F
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Body Ported | With DIN Terminal
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
8.81849
详细描述
Poppet Valve; 1-1/2" RC | 2" RC Port; 3 Port | 3 Way; 3 Position; 24 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 32 To 122 Deg F; Aluminum
总高
10.118 英寸 | 257 毫米
总宽
4.528 英寸 | 115 毫米
全长
4.724 英寸 | 120 毫米