25742775
液压和气动阀门
SMC
SMC
VP544-BDZ1-A
SMC SMC
描述
SMC VP544-BDZ1-A
Poppet Valve; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
VP544-BDZ1-A
BDI部件号
25742775
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VP544-BDZ1-A/p/25742775
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
1
重量 / gram
281
Product Group - BDI
F02234
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
24/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
30 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Base Mounted | Without Sub Plate | Internal Pilot | Standard | Non Locking Push | DIN Terminal With Connector | With Light and Surge Voltage Suppressor
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
0.6195
详细描述
Poppet Valve; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总宽
1.26 英寸 | 32 毫米
总高
3.346 英寸 | 85 毫米
全长
5.476 英寸 | 139.1 毫米