https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VQZ1120-L-C6-AC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneVl5OHhNRFl3TmpRd01EY3dNRFEwTmk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEZhTVRFeU1GOU1YME0yWDBGRFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWY3YWZkOGJhMjEyZmFjODBmOTdjYzVlNTc3NTk2N2I3M2NkNjE2YTBlZDM1NmZiOTVmNWRlNzc4YWQyZjI5MA
25608199
液压和气动阀门
SMC
SMC
VQZ1121-4L1-N7
SMC SMC
描述
SMC VQZ1121-4L1-N7
Solenoid Valve; 1/4" Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 220-230/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
VQZ1121-4L1-N7
BDI部件号
25608199
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VQZ1121-4L1-N7/p/25608199
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
1
重量 / gram
45
Product Group - BDI
F02234
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" Tubing OD
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
220-230/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
22 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.26 - 0.19 Cv Factor | Body Ported | L Plug Connector With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Style
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.09921
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" Tubing OD Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 220-230/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总宽
0.394 英寸 | 10 毫米
全长
3.126 英寸 | 79.4 毫米
总高
1.539 英寸 | 39.1 毫米