https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VQZ2150-L1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJoall5OHhNRFl3TmpRM09UVTNNekF5TWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbEZhTWpFMU1GOU1NVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzY1M2NhNThjZDc4YTI0MmM1NDEzZjU3Mzg1YTM0MDU3NDUxMDBjZjM1YWQ0Y2FiY2YxNTExNWIzMzc3NjJiYg
25669726
液压和气动阀门
SMC
SMC
VQZ2151-4L1
SMC SMC
描述
SMC VQZ2151-4L1
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 220-230/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
制造商部件号
VQZ2151-4L1
BDI部件号
25669726
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VQZ2151-4L1/p/25669726
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
1
重量 / gram
61
Product Group - BDI
F02234
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
220-230/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
102 PSI
工作压力范围
22 To 102 PSI
工作温度范围
14 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.51 - 0.53 Cv Factor | Without Sub Plate | L Plug Connector With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Style
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.13448
详细描述
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 220-230/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Aluminum
总高
1.37 英寸 | 34.8 毫米
全长
3.768 英寸 | 95.7 毫米
总宽
0.591 英寸 | 15 毫米