17890559
液压和气动阀门
SMC
SMC
VX210EZ2LG
SMC SMC
描述
SMC VX210EZ2LG
Poppet Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 100 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 87 PSI; 14 To 140 Deg F; Viton Seal; Aluminum
制造商部件号
VX210EZ2LG
BDI部件号
17890559
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VX210EZ2LG/p/17890559
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
100 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
87 PSI
工作压力范围
0 To 87 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Viton
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.41 Cv Factor | 3MM Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Class B | Conduit Terminal | With Light/Surge Voltage Suppressor | Size 1 | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
0.61729
详细描述
Poppet Valve; 1/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 100 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 87 PSI; 14 To 140 Deg F; Viton Seal; Aluminum
全长
4.705 英寸 | 119.5 毫米
总高
3.031 英寸 | 77 毫米
总宽
1.181 英寸 | 30 毫米