https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VX3-D-WC-WO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJobU9TOHhNRFl3TmpZMk5UTXdNakEwTmk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbGd6WDBSZlYwTmZWMDlmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDEwMmE4YzQ0Mzc2NDRlMzBkMGY5N2QwNWY1Yjg1NTRhN2FiYjlhNzIyNjVmMDMyZmI3NGVhMGQyZmEwOTk3Mzk
17893800
液压和气动阀门
SMC
SMC
VX3134-02N-4DOR1
SMC SMC
描述
SMC VX3134-02N-4DOR1
Poppet Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 220/50-60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 30 PSI; Air -14 To 140 Deg F | Water 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
VX3134-02N-4DOR1
BDI部件号
17893800
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VX3134-02N-4DOR1/p/17893800
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.372
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
220/50-60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
30 PSI
工作压力范围
0 To 30 PSI
工作温度范围
Air -14 To 140 Deg F | Water 34 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.2 Cv Factor | 3MM Orifice Size | Air - Water Fluid | Common Open | Built-In Full Wave Rectifier | DIN Terminal | Without Connector | Class B | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
0.9039
详细描述
Poppet Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 220/50-60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 30 PSI; Air -14 To 140 Deg F | Water 34 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
2.15 英寸 | 54.6 毫米
总宽
1.398 英寸 | 35.5 毫米
总高
3.012 英寸 | 76.5 毫米