25767595
液压和气动阀门
SMC
SMC
VX3344Q-03T-JGS1
SMC SMC
描述
SMC VX3344Q-03T-JGS1
Poppet Valve; 3/8" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 230/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 45 PSI; 32 To 362 Deg F; Perfluoroelastomer Seal; Stainless Steel
制造商部件号
VX3344Q-03T-JGS1
BDI部件号
25767595
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VX3344Q-03T-JGS1/p/25767595
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
1
重量 / gram
810
Product Group - BDI
F02234
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
3/8" FNPTF
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
230/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
45 PSI
工作压力范围
0 To 45 PSI
工作温度范围
32 To 362 Deg F
密封类型
Perfluoroelastomer
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.5 Cv Factor | 4MM Orifice Size | Steam Fluid | Common Open | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Class H | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
重量/磅
1.60937
详细描述
Poppet Valve; 3/8" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 230/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 45 PSI; 32 To 362 Deg F; Perfluoroelastomer Seal; Stainless Steel
总宽
1.614 英寸 | 41 毫米
全长
1.988 英寸 | 50.5 毫米
总高
3.858 英寸 | 98 毫米