https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-VXZ2-0-D-WOB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcwNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJoa1l5OHhNRFl3TlRjM05UY3hOak00TWk5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZWbGhhTWw4d1gwUmZWMDlDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiNDM3Nzc3NzU0OGI2NzM4MzU3NmY3Njk0MDMxZmJlMTZjMTdiOWU5ZmMxOGJlOTgxNGI0OWZhMTA1NjUyNWYw
18687278
液压和气动阀门
SMC
SMC
VXZ240FZ2C
SMC SMC
描述
SMC VXZ240FZ2C ; 阀/二通阀
Solenoid Valve; 1/2" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
SMC VXZ240FZ2C
BDI部件号
18687278
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/VXZ240FZ2C/p/18687278
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.75
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/2" RC
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Spring Return
电压
110 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
DIN Terminal With Surge Suppressor
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/2" RC Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 110 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Spring Return; 145 PSI; 14 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
全长
3.909 英寸 | 99.3 毫米
总宽
1.89 英寸 | 48 毫米
总高
4.643 英寸 | 117.93 毫米