https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHAINX-J-GRIPPER-WHITE-PHOTO-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJoaU15OHhNREl3T0Rjek1EWTBORFV4TUM5SlRrUlNSVmhEU0VGSlRsaGZTbDlIVWtsUVVFVlNYMWRJU1ZSRlgxQklUMVJQWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxkMGUxNTUzZDdhZWM2NzRjODRhNmIzYzJhNGE4OTMzYWRmY2M0MmM5ODlkNzQzZjk1NjU5OGY1NTk1YmVjMDhl
REXNORD
REXNORD
GRIP J EPDM WH 50SH
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD GRIP J EPDM WH 50SH
1873 Series Jaw Shape Gripper Attachment; Used for 1873; 3.35 IN W; EPDM
制造商部件号
GRIP J EPDM WH 50SH
BDI部件号
18143812
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E9%85%8D%E4%BB%B6/GRIP-J-EPDM-WH-50SH/p/18143812
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 1,000 |
BDI- 美国 | 62 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210550165
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
M00134
部件类型
Gripper Attachment
部件描述
1873 Series Jaw Shape Gripper Attachment
用于
1873
尺寸
3.35 IN W
材料
EPDM
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Side Grip
类别 - BDI
Flat Top Accessories
名称
Attachment
关键字串
Gripper
重量/磅
0.16
详细描述
1873 Series Jaw Shape Gripper Attachment; Used for 1873; 3.35 IN W; EPDM