https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GACSRYX-SHFT-CCPLG-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmd6WkM4eE1EQTNOak0zTkRVNU56WTJNaTlKVGtSTkxVZEJRMU5TV1ZoZlUwaEdWRjlEUTFCTVIxOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3w0YzE2MzhkNjMxMWQxMDUzZTc2ZDRmYWZkNjgxYjc2YmVlZDZhNjA4YmUyZmUzNzJmNDg3ZGE2NGIwMDk0NGI4
606549
输送机配件
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CCC7
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CCC7
Screw Conveyor Coupling Shaft; Close Coupling Shaft; 3.438 IN Dia X 13.5 IN L
制造商部件号
CCC7
BDI部件号
606549
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/CCC7/p/606549
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950078489
重量 / Kilogram
16.798
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Screw Conveyor Coupling Shaft
部件描述
Close Coupling Shaft
尺寸
3.438 IN Dia X 13.5 IN L
其它特点
Jig Drilling Allows for Ease of Installation
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Accessories
名称
Shaft
关键字串
Close Coupling
制造商货号
CCC7
制造商内部编号
CCC7
重量/磅
37
详细描述
Screw Conveyor Coupling Shaft; Close Coupling Shaft; 3.438 IN Dia X 13.5 IN L