https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-MDTYX-XT-HRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnNE9DOHhNRGN4TnpZMk5qQTRNamcwTmk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZUVVJVV1ZoZldGUmZTRkpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NDIwODlkNDE0NWFlNGY2YTMzMGIwMGE4YzJhNGJhNDJhZGE0NzFiYWZhMmZlMDliNDdlZWM5YWU4MzllMmNh
27303487
输送带轮
DODGE
DODGE
28X46 CR DR XT35 MDX 3/8 HBG CONV
DODGE DODGE
描述
DODGE 28X46 CR DR XT35 MDX 3/8 HBG CONV
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 46" Face Width; Bushed Mount; XT35 Bushing; Mine Duty Extra Class; 28" Pulley Diameter; 1-15/16 To 3-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
28X46 CR DR XT35 MDX 3/8 HBG CONV
BDI部件号
27303487
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/28X46-CR-DR-XT35-MDX-3-8-HBG-CONV/p/27303487
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477733420
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT35
等级
Mine Duty Extra
键槽数量
1
其它特点
XT Bushing | With 3/8 Inch Herringbone Lagging
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
220814
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 46" Face Width; Bushed Mount; XT35 Bushing; Mine Duty Extra Class; 28" Pulley Diameter; 1-15/16 To 3-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
端面宽
46英寸 | 1168.4毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 3-7/16 英寸 | 49.213 To 87.313 毫米
轮
28英寸 | 711.2毫米
内圈长
2.469英寸 | 62.713毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米