https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-HE-HRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnNU5pOHhNRGN4TnpZMk9EUTNORGt4TUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5SVJWOUlVa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM0MmNiMmZkN2Y0ZWYwNTU2MTg3MjU0MWQ2NjkwMGQ3ZWE0MTg0OTQyZjI3NjI1MzJhZDlhN2RhZjQxYjQzNmY
19379485
输送带轮
DODGE
DODGE
30X57 CR DR HE35 3/8 HBG D-LAG
DODGE DODGE
描述
DODGE 30X57 CR DR HE35 3/8 HBG D-LAG
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 57" Face Width; Bushed Mount; HE35 Bushing; Heavy Duty Class; 30" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
30X57 CR DR HE35 3/8 HBG D-LAG
BDI部件号
19379485
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/30X57-CR-DR-HE35-3-8-HBG-D-LAG/p/19379485
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476687502
重量 / Kilogram
277.394
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE35
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System | With 3/8 Inch Herringbone D Lagging
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
222643
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 57" Face Width; Bushed Mount; HE35 Bushing; Heavy Duty Class; 30" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-1/2 英寸 | 30.163 To 88.9 毫米
轮
30英寸 | 762毫米
端面宽
57英寸 | 1447.8毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
2.78英寸 | 70.612毫米