https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-ST-MDTYX-XT-PLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJobU1pOHhNRGN4TnpZMk56QTJOVGc0Tmk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDFOVVgwMUVWRmxZWDFoVVgxQk1UbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTlhNDc4MDk4YzM0Y2RkMDA3NWVjMDM5NTYwYzQzYWQzZWFiNmJhMDI0ODVmMDRhNTU3ZTc5MzRmYzU3OTE2NQ
27313385
输送带轮
DODGE
DODGE
36X44 ST DR XT30 MDX 3/8 PLAIN LAG
DODGE DODGE
描述
DODGE 36X44 ST DR XT30 MDX 3/8 PLAIN LAG
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 44" Face Width; Bushed Mount; XT30 Bushing; Mine Duty Extra Class; 36" Pulley Diameter; 1-7/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
298342
BDI部件号
27313385
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/36X44-ST-DR-XT30-MDX-3-8-PLAIN-LAG/p/27313385
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
956
最低订购量
1
EAN条码
782477366123
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Straight Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT30
等级
Mine Duty Extra
键槽数量
1
其它特点
XT Bushing | With 3/8 Inch Plain Lagging
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
298342
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 44" Face Width; Bushed Mount; XT30 Bushing; Mine Duty Extra Class; 36" Pulley Diameter; 1-7/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
轮
36英寸 | 914.4毫米
内圈长
2.063英寸 | 52.4毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 2-15/16 英寸 | 36.513 To 74.613 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
44英寸 | 1117.6毫米