https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-MINR-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnNE9DOHhNREF5T0RVMU9UWTJNekV6TkM5SlRrUlRTMFpDVkZWT1ZGaGZUVWxPVWw5VFZFUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzI3NzgwNjc4MmIxYjdmNzY5OTcxMGE0ZTVhYjg5Y2Q2M2NkYWU3YzQxNDFiZmJhYjIwN2EyZTgyMmExODU0NQ
NILOS
NILOS
11MI-08-15
NILOS NILOS
Opis
NILOS 11MI-08-15
Ball Transfer Unit; Stud; 7.9MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; 110 Lbs Max Load; 14MM Base to Ball Height; 18MM Housing Diameter; 12MM Housing Height; Stainless Steel Housing
Nr. katalogowy
11MI-08-15
Nr kat. BDI
1240048
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Kule-transportuj%C4%85ce/11MI-08-15/p/1240048
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,03
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
7316578059672
Nazwa Produktu
Ball Transfer Unit
Typ Zabudowy
Stud
Materiał Kuli
Stainless Steel
Obciążenie Maksymalne
110 Lbs
Rozmiar Kołnierza jeżeli dotyczy
Not Applicable
Materiał Obudowy
Stainless Steel
Rozmiar Gwintu
M8
Inne Funkcje
Miniature
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
Ball Transfer Unit; Stud; 7.9MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; 110 Lbs Max Load; 14MM Base to Ball Height; 18MM Housing Diameter; 12MM Housing Height; Stainless Steel Housing
Średnica Obudowy
0,709 Cale | 18 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,26 Cale | 32 Milimetry
Wysokość Obudowy
0,472 Cale | 12 Milimetry
Średnica Zewnętrzna Kuli
0,311 Cale | 7,9 Milimetry
Długość Gwintu
0,709 Cale | 18 Milimetry
Wysokość Trzpienia jeśli dotyczy
0,709 Cale | 18 Milimetry
Od Podstawy do Kuli
0,551 Cale | 14 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież