24319043
输送机托辊框架
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
9SF2264-O
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 9SF2264-O
Idler Frame; Side Mount; 304 Stainless Steel Material; For Conveyor
制造商部件号
9SF2264-O
BDI部件号
24319043
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%A1%86%E6%9E%B6/9SF2264-O/p/24319043
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
名称
Frame
关键字串
Idler
产品明细
Idler Frame
产品规格
Side Mount; 304 Stainless Steel Material
详细描述
Idler Frame; Side Mount; 304 Stainless Steel Material; For Conveyor