https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXRLRXXX-IDLR-IMP-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJobFppOHhNRE0yT0Rnd05URTNOVE15Tmk5SlRrUllXRmhTVEZKWVdGaGZTVVJNVWw5SlRWQmZVa1JmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDliNWUxN2Y0NWUwYTUwZWNlMzFhMTE5ODExOTQ2MDQwY2Q1ZjQ5ZDQ0ZDcxOTdmYzRkYmQyNjcwZjJkZDU2ZWM
18143139
输送机托辊
REXNORD
REXNORD
611-21023-01
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 611-21023-01
Conveyor; 6" Roller Diameter; 13" Length; CEMA C; Flat Carrier - Return Impact Frame; Rubber Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
制造商部件号
611-21023-01
BDI部件号
18143139
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/611-21023-01/p/18143139
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210034245
重量 / Kilogram
7.711
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Roller
框架类型
Flat Carrier | Return Impact
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Rubber
轴承类型
Tapered Roller Bearing
与...一起用
Flat Carrier | Return Impact
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Regreasable
类别 - BDI
Conveyor Idler Roller
名称
Roller
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
611-21023-01
制造商内部编号
6403424
重量/磅
17
详细描述
Conveyor; 6" Roller Diameter; 13" Length; CEMA C; Flat Carrier - Return Impact Frame; Rubber Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
带宽
0 英寸 | 0 毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
滚轮宽
13英寸 | 330.2毫米