606597
螺旋输送器吊钩轴承
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CHB2165H
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CHB2165H
Hanger Bearing; 2-7/16" Bore; Hanger Housing; Hard Iron; Plain Bearing; 216 | 230 | 316 Hanger Type; 2 Piece Split
制造商部件号
CHB2165H
BDI部件号
606597
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E6%97%8B%E8%BE%93%E9%80%81%E5%99%A8%E5%90%8A%E9%92%A9%E8%BD%B4%E6%89%BF/CHB2165H/p/606597
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950079349
重量 / Kilogram
1.725
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Hanger Bearing
壳体形状
Hanger
轴承材料:
Hard Iron
滚动体
Plain
吊钩式
216 | 230 | 316
轴承配置
2 Piece Split
其它特点
With Oil Hole
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hanger Bearings
名称
Bearing
关键字串
Hanger
制造商货号
CHB2165H
制造商内部编号
CHB2165H
重量/磅
3.8
详细描述
Hanger Bearing; 2-7/16" Bore; Hanger Housing; Hard Iron; Plain Bearing; 216 | 230 | 316 Hanger Type; 2 Piece Split
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米