24154954
螺旋输送器吊钩
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
24CH607
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 24CH607
Conveyor Mount; Bracket Hanger; 3.438" Shaft Diameter; 16.5" Mounting Flange to Center of Bearing; 60 Series; 774.7" Length; 6" Width; Bearing Included; Use CHB607; 11/16 X 1-11/16 Inch Mounting Hole
制造商部件号
24CH607
BDI部件号
24154954
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%9E%BA%E6%97%8B%E8%BE%93%E9%80%81%E5%99%A8%E5%90%8A%E9%92%A9/24CH607/p/24154954
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
产品名称
Hanger
产品类型
Bracket
系列
60
含轴承 是/否
Yes
轴承编号
CHB607
安装长孔-规格
11/16 X 1-11/16 Inch
其它特点
24 Inch Conveyor Diameter | Self Aligning Ball Bearing | Heavy Duty | Permanently Lubricated | Sealed | Mounting on Top of the Trough Flange
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Hangers
名称
Mount
关键字串
Conveyor
重量/磅
58
详细描述
Conveyor Mount; Bracket Hanger; 3.438" Shaft Diameter; 16.5" Mounting Flange to Center of Bearing; 60 Series; 774.7" Length; 6" Width; Bearing Included; Use CHB607; 11/16 X 1-11/16 Inch Mounting Hole
长度
30.5 英寸 | 774.7 毫米
安装法兰到轴承中心
16.5 英寸 | 419.1 毫米
宽度
6 英寸 | 152.4 毫米
轴直径
3.438 英寸 | 87.325 毫米