![HT8505RT-18IN](/medias/INDREXBELTXX-MDLR-8505-RT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg2MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJnMk55OHhNREl3TmpjeU56ZzVOekV4T0M5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4NE5UQTFYMUpVWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwwOGM3NGM3MDBhNjA1YTQzNDA3MDIwODMxYTU2NjQ3N2YzNmZkNzE0ODYyNGEyMGI0YWVmZjZjZTA0OTBkNTcz)
![HT8505RT-18IN](/medias/INDREXBELTXX-MDLR-8505-RT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg2MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJnMk55OHhNREl3TmpjeU56ZzVOekV4T0M5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4NE5UQTFYMUpVWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwwOGM3NGM3MDBhNjA1YTQzNDA3MDIwODMxYTU2NjQ3N2YzNmZkNzE0ODYyNGEyMGI0YWVmZjZjZTA0OTBkNTcz)
REXNORD
REXNORD
HT8505RT-18IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HT8505RT-18IN
Mat Top Modular Belting; 8505; Rubber Top; 3/4" Pitch; 18" Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
制造商部件号
HT8505RT-18IN
BDI部件号
21575286
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E4%BC%A0%E9%80%81%E5%B8%A6/%E7%BD%91%E5%B8%A6/HT8505RT-18IN/p/21575286
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934794162
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
M00330
模块化传送带尺寸
8505
基本结构
Rubber Top
部件
Modular Belting
模块化传送带类型
Straight Running
销轴材料
Polypropylene
价格单位
FT
订购倍数
0.75 IN
最低订购量
1 FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
类别 - BDI
Flat Top Modular Belting
名称
Belting
关键字串
Modular Mat Top
重量/磅
0.138
详细描述
Mat Top Modular Belting; 8505; Rubber Top; 3/4" Pitch; 18" Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板高
0.34 英寸 | 8.7 毫米
模块化传送带宽度
18 英寸 | 457.2 毫米