241441
电动离合器和制动器
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
FSBR-035 EL 90V 5/8
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE FSBR-035 EL 90V 5/8
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted | Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 35Lb-in
制造商部件号
FSBR-035 EL 90V 5/8
BDI部件号
241441
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/FSBR-035-EL-90V-5-8/p/241441
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475510580
重量 / Kilogram
0.975
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Flange Mounted | Shaft
额定电压:
90VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 35Lb-in
产品类型
Friction Disc
启动/返回
Coil
产品系列
FSBR
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Engagement
电阻(欧姆)
501Ohm
摩擦片数量
1
引线位置
External
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fail Safe | Non-Asbestos | Non-Lead Friction Material | Reverse Mount
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
制造商货号
FSBR-035 EL BRAKE 90V 5/8
制造商内部编号
027101
重量/磅
3.5
详细描述
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted | Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 35Lb-in
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米