https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-RW-RW16V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnd01pOHhNRFEzT0RrNU16WTNNREUzTkM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVbGRmVWxjeE5sWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTQ3Y2MzNDdhYTBiMzFhNzJmNjE5N2Q2OGExMjk5MWM1M2QwNTg1MjE1MDBkZmZhMzNlNTQ0ZGZmNGViNmVmOQ
THOMSON
THOMSON
RW48V
THOMSON THOMSON
Opis
THOMSON RW48V
Roundway Bearing; 3" Shaft Diam; 11" Bearing Len; Dual V; 5-1/2" Mounting Block Len; 15-1/2" Mounging Block Wid; 6.69" Mounting Block Hght; 12" Bolt Center Across Shaft; 0.69" Mounting Hole Diam; Roller; 2 Bearings; Steel Roller|Malleable Iron Block
Nr. katalogowy
RW48V
Nr kat. BDI
854900
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/%C5%81o%C5%BCyska-liniowe/%C5%81o%C5%BCyska-RoundWay/RW48V/p/854900
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
40,82
UNSPSC
31171506
Grupa Produktowa BDI
L00220
EAN
0662486101529
Nazwa Produktu
Roundway Bearing
Rodzaj bloku montażowego
Dual V
Typ Rolki
Roller
Ilość Łożysk
2
Numer szyny
3 L PD
Materiał
Steel Roller | Malleable Iron Block
Samonastawne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Eccentric Trunnion Pin | Concave Roller | Chain Linked Roller
Kategoria - BDI
Roundway Bearings
Kod Taryfy
8482.10.50.12
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Linear
Łańcuch Słów
Roller Roundway Linear
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
RW48V
Waga / LBS
90
Długi Opis
Roundway Bearing; 3" Shaft Diam; 11" Bearing Len; Dual V; 5-1/2" Mounting Block Len; 15-1/2" Mounging Block Wid; 6.69" Mounting Block Hght; 12" Bolt Center Across Shaft; 0.69" Mounting Hole Diam; Roller; 2 Bearings; Steel Roller|Malleable Iron Block
Wysokość bloku montażowego
6,69 cale | 169,926 milimetry
Średnica Wału
3 Cale | 76,2 Milimetry
Długość bloku montażowego
5,5 cale | 139,7 milimetry
Długość łożyska
11 cale | 279,4 milimetry
Średnica otwory montażowego
0,69 cale | 17,526 milimetry
Szerokość bloku montażowego
15,5 cale | 393,7 milimetry
Środek śruby na przestrzeni wału
12 cale | 304,8 milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież