https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LG-1DA16JOO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwOTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJnNE5TOHhNRFEzT0RrMk16QTVOell6TUM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURWRmTVVSQk1UWktUMDlmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDE3NDBkMTk3ZDgzNmE4ZTMwMTkyMDUwNTk1YjgzNTczODY5YTI3ZDdmMWU4ZDhiMWMyZWI0MzE3ZGY2OGQ5MGQ
855182
圆导轨总成
THOMSON
THOMSON
1DA12J00L36
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 1DA12J00L36
Round Rail Assembly; Fully Supported | Side Mounted; 3/4" Shaft Diameter; 36" Shaft Length; 1.94" Support Rail Width; 1-1/8" Base to Shaft Center; SSUPBO-12-MOD; 2 Bearing Block/Carriages; Bearing Block/Carriage: 1.88" Length; 1.56" Width; 1.94" Height
制造商部件号
1DA12J00L36
BDI部件号
855182
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%80%BB%E6%88%90/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E6%80%BB%E6%88%90/1DA12J00L36/p/855182
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
11.14
Product Group - BDI
L00124
产品名称
Round Rail Assembly
产品类型
Fully Supported | Side Mounted
轴承座/滑块数量
SSUPBO-12-MOD
滑块数量
2
支撑轨总成数量
SSRA-12
材料
Aluminum Pillow Block and Support Rail | Steel Shaft
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Open Pillow Block | 5/16 Inch Bolt
类别 - BDI
Round Rail Assemblies
名称
Assembly
关键字串
Round Rail Linear
制造商货号
1DA12J00L36
重量/磅
24.543
详细描述
Round Rail Assembly; Fully Supported | Side Mounted; 3/4" Shaft Diameter; 36" Shaft Length; 1.94" Support Rail Width; 1-1/8" Base to Shaft Center; SSUPBO-12-MOD; 2 Bearing Block/Carriages; Bearing Block/Carriage: 1.88" Length; 1.56" Width; 1.94" Height
安装孔直
0.34英寸 | 8.636毫米
底座到轴心
1.125 英寸 | 28.575毫米
轴承座/滑块宽
1.56英寸 | 39.624毫米
轴承座/滑块高
1.94英寸 | 49.276毫米
轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
支撑轨宽度
1.94 英寸 | 49.276 毫米
行程长度
0 英寸 | 0 毫米
轴承座/滑块长
1.88英寸 | 47.752毫米
轴长
36 英寸 | 914.4 毫米
安装孔中心
6英寸 | 152.4毫米