https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-PRB-531MT35-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUyTDJnNU1TOHhNRFEzT1RBeE56RTJORGd6TUM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVRkpDWHpVek1VMVVNelZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZhOWU5MGQzNzZlNDkzZWM1ZmIzZTExY2FhNDA5NTVkNDZjZWRjNjdkZjNjMGI3MzFlYzBhOTNhYWI5NmY2MDU
874711
方导轨附件
THOMSON
THOMSON
532MT65
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 532MT65
Tool; Rail Mounting Assembly; 320 MM L; Plastic; Used with 512P65 | 512S65 | 512U65 Carriage
制造商部件号
532MT65
BDI部件号
874711
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/532MT65/p/874711
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486733171
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Tool
产品类型
Rail Mounting Assembly
尺寸
320 MM L
材料
Plastic
与...一起用
512P65 | 512S65 | 512U65 Carriage
英寸 - 公制
Metric
其它特点
For Removing Carriage from the Rail and Reinstalled
类别 - BDI
Profile Rail Accessories
名称
Tool
关键字串
Rail Mounting Assembly
制造商货号
532MT65
重量/磅
2.015
详细描述
Tool; Rail Mounting Assembly; 320 MM L; Plastic; Used with 512P65 | 512S65 | 512U65 Carriage