19118940
V型轨道配件
HEPCO
HEPCO
L-FCM76-Q
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO L-FCM76-Q
Clamp; Long Flange; 75 MM L X 127 MM W X 75 MM H; Aluminum; Used with NM76 Rail
制造商部件号
L-FCM76-Q
BDI部件号
19118940
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9E%8B%E6%9D%90%E8%BD%A8%E9%81%93%E4%BA%A7%E5%93%81/V%E5%9E%8B%E8%BD%A8%E9%81%93%E9%85%8D%E4%BB%B6/L-FCM76-Q/p/19118940
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.779
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Clamp
产品类型
Long Flange
尺寸
75 MM L X 127 MM W X 75 MM H
材料
Aluminum
与...一起用
NM76 Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Anodized | Corrosion Resistance | M12 Tapped Hole | M10 X 40 Socket Head Cap Screw
类别 - BDI
V Rail Accessories
名称
Clamp
关键字串
Flange
制造商货号
LFCM76Q
重量/磅
3.924
详细描述
Clamp; Long Flange; 75 MM L X 127 MM W X 75 MM H; Aluminum; Used with NM76 Rail