EWELLIX
EWELLIX
LWR 3175
EWELLIX EWELLIX
Opis
EWELLIX LWR 3175
Slide; Crossed Roller; 175MM Length; 8MM Width; 8.2MM Height; 18MM Assembly Height; 3MM Roller Diameter; 25MM Mounting Hole Spacing; 3.3MM Mounting Hole Diameter; LWAK3; Steel
Nr. katalogowy
LWR 3175
Nr kat. BDI
1240544
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/TECHNIKA-LINIOWA/Prowadnice-%E2%80%93-zestawy-i-komponenty/Prowadnice/LWR-3175/p/1240544
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,078
UNSPSC
23153030
Grupa Produktowa BDI
L00280
EAN
7333314311078
Nazwa Produktu
Slide
Typ Produktu
Crossed Roller
Szerokość w Calach
0.315
Szerokość w Milimetrach
8
Numer walca z obudową i łożyskami
LWAK3
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Bolt Head Dia 6 MM | M4 Bolt | Plastic Cage
Kategoria - BDI
Slides
Nazwa
Slide
Łańcuch Słów
Roller Linear
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LWR 3175
Waga / LBS
0.172
Długi Opis
Slide; Crossed Roller; 175MM Length; 8MM Width; 8.2MM Height; 18MM Assembly Height; 3MM Roller Diameter; 25MM Mounting Hole Spacing; 3.3MM Mounting Hole Diameter; LWAK3; Steel
Średnica Rolki
0,118 Cale | 3 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,13 cale | 3,3 milimetry
Rozstaw otworów montażowych
0,984 cale | 25 milimetry
Wysokość montażu
0,709 cale | 18 milimetry
Wysokość
0,323 Cale | 8,2 Milimetry
Długość
6,89 Cale | 175 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież