22834380
机械密封件
TIMKEN
TIMKEN
29522-4300
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 29522-4300
Bearing Isolator; 4.938" Shaft Diameter; 5.938" Housing Bore; 0.75" Width; IG Seal Design Code
制造商部件号
29522-4300
BDI部件号
22834380
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E5%AF%86%E5%B0%81%E4%BB%B6/29522-4300/p/22834380
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893618746
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
S02250
名称
Isolator
关键字串
Bearing
产品明细
Bearing Isolator
产品规格
4.938" Shaft Diameter; 5.938" Housing Bore; 0.75" Width; IG Seal Design Code
详细描述
Bearing Isolator; 4.938" Shaft Diameter; 5.938" Housing Bore; 0.75" Width; IG Seal Design Code