https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-SLA1-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzMwNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJnek15ODVPVGs1TkRNM05EazJNelV3TDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gxTk1RVEZmTWw5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhYTRlMzNiMTAxYzg2MWRlZTRjODAwN2RkM2Y3NzFmYWUxYzk4ZDQyMDljOWIyMDc3Nzk5Y2Y5ZjAyMjRlNzQx
22778924
油封
SKF
SKF
13722 / 1.378X1.889X0.394 SLAHX PT
SKF SKF
描述
SKF 13722 / 1.378X1.889X0.394 SLAHX PT
1.378" Shaft Dia; 1.889" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; SLAHX Seal Design Code
制造商部件号
13722 / 1.378X1.889X0.394 SLAHX PT
BDI部件号
22778924
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/13722-1-378X1-889X0-394-SLAHX-PT/p/22778924
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311437950
重量 / Kilogram
0.022
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_SLAHX
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
SLAHX
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
13722
重量/磅
0.048
详细描述
1.378" Shaft Dia; 1.889" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; SLAHX Seal Design Code
安装
1.889英寸 | 47.981毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米
轴直径
1.378 英寸 | 35.001 毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米