https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-AL1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJnMU1DOHhNRGN4TVRNd09EazVNalUwTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwRk1NVjh4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzYzJkOTllZThmMmNlNzQzMDQ1MmU4NWJhMWYxOTEzNjFmZTY2YzM1MzVmMWNhMmRjNzVjNzkyMDJjZWEwNzYx
1249335
油封
SKF
SKF
28656 / 2.875X3.623X0.5 AL1 S
SKF SKF
描述
SKF 28656 / 2.875X3.623X0.5 AL1 S
2-7/8" Shaft Dia; 3.623" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; AL1 Seal Design Code
制造商部件号
28656 / 2.875X3.623X0.5 AL1 S
BDI部件号
1249335
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/28656-2-875X3-623X0-5-AL1-S/p/1249335
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311029087
重量 / Kilogram
0.062
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_AL1
凸缘材料
Silicone
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
AL1
其它特点
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
28656
重量/磅
0.23
详细描述
2-7/8" Shaft Dia; 3.623" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; AL1 Seal Design Code
轴直径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
3.623英寸 | 92.024毫米