https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDSA2K-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnMVpDOHhNREUxTURZNU56UXpOVEUyTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVMEV5UzE4eVgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGMxZGUzNGIwYThlMTU1MmUwZGM1MGFjZjljZTNkMzE3NzVkMjdiNzgwYmQ5M2YzYzg3YTQxNTY2ODBlMmMyOGM
22780791
油封
SKF
SKF
3231972 / 32.312X34.5X0.984 HDSA2K VD
SKF SKF
描述
SKF 3231972 / 32.312X34.5X0.984 HDSA2K VD
Oil Seal; 32.312" Shaft Dia; 34-1/2" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Viton | Carboxylate Nitrile Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDSA2K Seal Design Code
制造商部件号
3231972 / 32.312X34.5X0.984 HDSA2K VD
BDI部件号
22780791
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/3231972-32-312X34-5X0-984-HDSA2K-VD/p/22780791
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311535236
重量 / Kilogram
5.6
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSA2K
凸缘材料
Viton | Carboxylate Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
HDSA2K
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 32.312" Shaft Dia; 34-1/2" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Viton | Carboxylate Nitrile Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDSA2K Seal Design Code
安装
34.5英寸 | 876.3毫米
轴直径
32.312 英寸 | 820.725 毫米
实际宽度
0.984 英寸 | 24.994 毫米
名义宽度
0.984 英寸 | 24.994 毫米