cechy
Profil Bieżni Wewnętrznej:
Wide Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający:
Yes
Element Toczny:
Ball Bearing
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
23,825
Inne Funkcje:
Single Row | Standard Duty | Skwezloc | Black Oxide Coated | Has Flinger
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,835
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
44,45
Profil Bieżni Zewnętrznej:
Cylindrical
Sposób Montażu:
Concentric Collar
cechy
Obudowa:
1 Metal Shield
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
28
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,906
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
1811
Materiał Koszyka:
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,087
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
26,899
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
44,45
Otwór Calowy:
1,75
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
1,059
Numer Podstawowy:
55175C
cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Obudowy - Milimetry:
12
Matriał - Kulka:
Steel
Materiał - Okładzina:
Plastic | Teflon
Materiał - Element Zewnętrzny:
Steel
Gwint Montażowy:
M12 X 1.75
Kierunek Gwintu:
Right Hand
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
2 Piece | Zinc Plated Outer | Self Lubricating | Maintenance Free
Element Toczny:
Spherical Plain Bearing