cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,459
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
11,405
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
33,35
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,313
Podziałka Pasa:
1/2 Inch
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
573429
Średnica Podziałowa - Milimetry:
291,06
Sposób Montażu:
Bushed
P72-14M-55-3020 HT250
Opis
DODGE P72-14M-55-3020 HT250
Nr. katalogowy P72-14M-55-3020 HT250
Nr kat. BDI 255225
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,632
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
334,95
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,522
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
69,85
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,75
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
320,853
Sposób Montażu:
Bushed
P72-14M-40-3020 HT250
Opis
DODGE P72-14M-40-3020 HT250
Nr. katalogowy P72-14M-40-3020 HT250
Nr kat. BDI 255210
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,632
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
334,95
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,522
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
54,102
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,13
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
320,853
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
12,632
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
331,876
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,522
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
133,35
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,25
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
320,853
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,459
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
11,405
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
85,725
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,375
Podziałka Pasa:
1/2 Inch
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Web Style
Globalny Numer Części GPN:
573504
Średnica Podziałowa - Milimetry:
291,06
Sposób Montażu:
Bushed