cechy
Rodzaj portu:
1/4" FNPT
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Poppet | Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.75 Cv Factor | 5MM Orifice Size | Oil Fluid | Normally Closed | Class B | DIN Terminal | With Surge Voltage Suppressor | Size 3 | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
3,701
Napięcie:
230 VAC
VUVB-S-M42-AZD-Q6-3AC1 NR. 537595
Opis
537595 VUVB-S-M42-AZD-Q6-3AC1 ZAWÓR
Nr. katalogowy 537595
Nr kat. BDI 15060655
cechy
Rodzaj portu:
6 MM Tubing OD
Liczba portów/dróg:
4 Port | 4 Way
Rodzaj zaworu:
Piston | Solenoid
Działanie:
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
500 L/Min Flow Rate | Non Reversible | Through Hole Mounting | External Air Pilot | Plug Socket | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature | QS-6 Fitting
Długość Całkowita - Cale:
5,079
Napięcie:
230 VAC
cechy
Rodzaj portu:
3/8" RC
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Poppet | Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Hydraulic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
1.58 Cv Factor | 8MM Orifice Size | Oil Fluid | Normally Closed | Class B | DIN Terminal | With Surge Voltage Suppressor | Size 3 | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
3,701
Napięcie:
230 VAC
cechy
Rodzaj portu:
1/4" RC
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Poppet | Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
0.62 Cv Factor | 5MM Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Class B | Grommet | With Surge Voltage Suppressor | Size 1 | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
1,969
Napięcie:
230 VAC
cechy
Rodzaj portu:
1/4" RC
Liczba portów/dróg:
2 Port | 2 Way
Rodzaj zaworu:
Poppet | Solenoid
Działanie:
Solenoid | Spring Return
Media:
Pneumatic
Liczba ustawień:
2 Position
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
1.08 Cv Factor | 7MM Orifice Size | Air Fluid | Normally Closed | Class B | DIN Terminal | With Surge Voltage Suppressor | Size 2 | In/Out Position
Długość Całkowita - Cale:
3,504
Napięcie:
230 VAC